トロ箱 No.220 トロ箱 No.220 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89933742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロ箱 No.220

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード89933742品番トロ箱 No.220
参考基準価格(税別)¥32,710販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。容量(L)207外寸法・幅(mm)1514外寸法・奥行(mm)900外寸法・高さ(mm)214ブルー材質PP有効内寸(mm)1346×746×198内寸(mm)1427×828×198フタなし名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89933742
2021-02-25
用途: 幼児のプールとして使用。
有限会社 滝健卸売・小売業

専門のプールを購入すると、この価格の倍以上かかりますが、この価格で購入できるのはすごい!
でも、送料無料になるのを知らず、3台分の送料を払ってしまった… そこは本当に残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする