曜日別特売
J-D4・1211 リスパレット J-D4・1211 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89933977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスパレット J-D4・1211

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89933977品番J-D4・1211
参考基準価格(税別)¥28,590販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

片面4方差
積載荷重:1000kg

材質再生PP外寸法(mm)1200×1100×150ブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000質量(kg)19.5名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする