J-D4・1108 リスパレット J-D4・1108 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89934101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスパレット J-D4・1108

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード89934101品番J-D4・1108
参考基準価格(税別)¥33,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

片面4方差

材質再生PP外寸法(mm)1100×800×150ブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000質量(kg)12積載荷重(kg)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき18,000/税込19,800
離島数量1につき24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89934092
2019-09-30
用途: 商品の受取時

もっと軽量で弱い物を想像していたのでサンプルで購入しみました。
実物はしっかりしているので追加購入決定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする