曜日別特売
JH-R4・1311 リスパレット JH-R4・1311 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89934171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスパレット JH-R4・1311

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89934171品番JH-R4・1311
参考基準価格(税別)¥40,270販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます
両面4方差
積載荷重:1000kg

材質再生PP外寸法(mm)1300×1100×145ブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000質量(kg)36.5名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする