曜日別特売
1×200×500 ウレタンシート 硬度A70 アキツ 89934311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンシート 硬度A70

(9件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)200
長さ(mm)500
内容量1枚注文コード89934311品番1×200×500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性

用途
各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
厚さ(mm)1幅(mm)200長さ(mm)500材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89934677
2021-11-09
用途: パッキンのかわり
哲建業建設業・工事業

しっかりした素材、加工も丁寧にされているので助かりました

対象商品 : 89934451
2020-09-12
用途: ゴルフ系スポーツの跳ね返り板に使用している
株式会社朝井

ゴルフ軽スポーツの跳ね返り板に貼り付けて使用している。耐久性も有り優れた商品だと思う。良く出来ている。

2が参考にしています
対象商品 : 89934354
2020-08-29
用途: スポーツ用品のメンテ
不動産業

思っていた通りの商品でした。また購入させてもらいます。

対象商品 : 89934467
2019-10-13
用途: 耐油パッキン

シートの硬さ、取り扱い易さが想像以上に良い。油性の耐性は今後見極める。

対象商品 : 89934467
2017-12-10
用途: 自動車整備
その他業種

エンジンマウントブッシュの補修に使いました。強化剤を入れる前の位置修正に。

対象商品 : 89934451
2017-03-30
用途: パッキン使用
株式会社渡辺製作所製造業

今までは、NBR70のゴムを使用していましたが、形状変更のためにゴムを硬度の強いものを探していたところ、ウレタンシート硬度A70が調度よい強さと決定しました。

対象商品 : 89934661
2016-05-07
用途: 内圧容器の低圧密閉のパッキンノ代用

今まで使っていたゴムシートより硬いので、当方の使用目的を果たしています。短時間の低圧の圧縮エアを用いたエア漏れチェックに使用しています。 今後問題があったら硬さの違うシートを注文しようと思います。

対象商品 : 89934257
2020-04-10
用途: ズレ防止。
有限会社フクイポリマー

対象物を挟むときにずれないようにズレ防止として使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
425:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする