曜日別特売
1×200×200 ウレタンシート 硬度A60 アキツ 89934993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンシート 硬度A60

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)200
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード89934993品番1×200×200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性

用途
各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
厚さ(mm)1幅(mm)200長さ(mm)200材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89934957
2019-10-10
用途: 車のシフトレバー取付時のガスケット兼消音材。
自動車・二輪車・自転車関連業

MTからのギヤノイズが解消できました!
この、お値段での効果、大満足です!

対象商品 : 89934957
2017-12-12
用途: パッキンとして使用

探しており中々無く、ようやく、モノタロウで発見、ハサミでカットしてパッキンとして使用してます!便利ですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする