曜日別特売
1×500×500 ウレタンシート 硬度A50 アキツ 89935745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンシート 硬度A50

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)500
長さ(mm)500
内容量1枚注文コード89935745品番1×500×500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性

用途
各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
厚さ(mm)1幅(mm)500長さ(mm)500材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
注意
※実際の製品を見比べると微妙に色が異なります。(見た目の色違いによる返品は受け付けておりません。)
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89936025
2020-02-10
用途: 吸着パット利用、柔軟性に富み耐久性OK
株式会社前田製作所

カット作業が容易でないが、コツを覚えると使い易い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 89936086
2019-08-02
用途: 金型組み替え時のクッション材として
株式会社カナエ

H鋼台座の上に接着して使用しています。50~100㎏の金型を降ろす際、硬度50の柔らかさと耐久性が良く重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89935851
2018-09-05
用途: 燃料のパッキンに
有限会社ルーエ

フィラーキャップのパッキンとして購入しました。純正はAssyしかないため、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89935657
2017-12-12
用途: パッキンとして使用

探しており、ようやくモノタロウで発見ハサミでカットしてパッキンとして使用してますが非常に便利ですよ!

対象商品 : 89935657
2016-02-15
用途: 犬の爪の保護

期待通りでした。

対象商品 : 89935851
2015-05-26
用途: ガスパッキンとして

ポンチで好きな大きさにパッキンを作れてとても重宝しています。

対象商品 : 89935657
2014-10-11
用途: 燃料パッキン

期待通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
837:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする