※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
研磨紙の摩擦係数による熱量に対し押さ治具としウレタンシートを使用コードによ固いA90で行うと圧力が強く削り過ぎとなるがA50でやると希望の厚さを研磨できることが判明した。
カット作業が容易でないが、コツを覚えると使い易い。
ご意見ありがとうございました。
H鋼台座の上に接着して使用しています。50~100㎏の金型を降ろす際、硬度50の柔らかさと耐久性が良く重宝しています。
フィラーキャップのパッキンとして購入しました。純正はAssyしかないため、助かりました。
探しており、ようやくモノタロウで発見ハサミでカットしてパッキンとして使用してますが非常に便利ですよ!
期待通りでした。
ポンチで好きな大きさにパッキンを作れてとても重宝しています。