曜日別特売
72-142 PG159 アジャスタブルクランプ オエティカ 89936646

 

72-142 PG159 アジャスタブルクランプ オエティカ 89936646
72-142 PG159 アジャスタブルクランプ オエティカ 89936646

PG159 アジャスタブルクランプ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(Φmm)40-110
内容量1袋(10個)注文コード89936646品番72-142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
バンド幅(mm)7材質ステンレス厚さ(mm)0.6使用範囲(Φmm)40-110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89936637
2026-02-01
用途: ドライブシャフトブーツグリス漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブシャフトブーツからグリス漏れしていたため、バンド交換し、今の所漏れなし。

対象商品 : 89936646
2026-02-01
用途: ドライブシャフトブーツグリス漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブシャフトブーツからグリス漏れしていたため、バンド交換し、今の所漏れなし。

対象商品 : 89936646
2025-09-14
用途: ドライブシャフトブーツバンド
自動車・二輪車・自転車関連業

画像だと内側にフック付いてて余っても切らないでいいような作りでしたが、実際フックが外側で余分な長さは切らないと閉じられませんでしたが、厚く丈夫な素材で締め付けは充分でした。

2025-09-10
用途: CVジョイントに使用しました。
津久井SP自動車・二輪車・自転車関連業

先ず幅が足りないのでしっかりしめるには使いにくい。
強度は二重巻きのタイプと変わらずグリース漏れをおこす。
インナーには使えるが動くアウターには不向き。
幅が7ミリは足りず、10mmはほしいところ。

対象商品 : 89936646
2025-05-22
用途: プリウス50 ドライブシャフトブーツ
その他業種

他メーカーのバンドを2種類くらい試しました
巻き取り式、此方の商品に似た物
どちらもグリス漏れを止める事が出来なかった
届いた商品を触った瞬間これは大丈夫だと感じました
しっかりしてるし、引っ掛ける部分も使用感が良いです
グリス漏れもなくなりました。

2022-06-24
用途: ブーツバンドなど
自動車・二輪車・自転車関連業

巻き取って締め上げるタイプのバンドだとどうしてもグリスが漏れてきていたが、これに交換したらピタリと止まりサーキットを走っても問題なかった。
ただし丸めるのが結構大変で、特にシャフト側のような小さい径にするのに一苦労。
マフラーのバンテージ固定にも使えた。

対象商品 : 89936646
2021-08-13
用途: ドライブシャフトブーツ
製造業

重ね合わせがオモテ側なので、ブーツに傷を付けることもなくシッカリとキッチリ巻き付きます。初めて使用しましたが評判通りです。

対象商品 : 89936637
2022-06-08
用途: 車のメンテナンス
サービス業

まだ使っていませんが良い商品だと思います価格が下がることに期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする