OGBP20 ガイドブシュ(ノック穴付・給油タイプ) タカノ 89938082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGBP20 ガイドブシュ(ノック穴付・給油タイプ) タカノ 89938082
OGBP20 ガイドブシュ(ノック穴付・給油タイプ) タカノ 89938082

ガイドブシュ(ノック穴付・給油タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ポスト径D(Φmm)20
内容量1個注文コード89938082品番OGBP20
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法A(mm)74寸法B(mm)44ポスト径D(Φmm)20寸法H1(mm)40寸法T(mm)15寸法a(mm)56寸法a1(mm)28寸法b(mm)30寸法b1(mm)15寸法d(mm)6.6寸法e(Φmm)6寸法l(mm)56仕様ノック穴付・給油タイプ材質FC250公差(mm)(e)+0.012、(Lピッチ)±0.010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする