※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ガイドブシュ(ノック穴付・給油タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ポスト径D(Φmm)
25
20
25
32
38
50
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938091
品番
OGBP25
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
84
寸法B(mm)
48
ポスト径D(Φmm)
25
寸法H1(mm)
45
寸法T(mm)
20
寸法a(mm)
66
寸法a1(mm)
33
寸法b(mm)
30
寸法b1(mm)
15
寸法d(mm)
9
寸法e(Φmm)
8
寸法l(mm)
66
仕様
ノック穴付・給油タイプ
材質
FC250
公差(mm)
(e)+0.015、(Lピッチ)±0.010