※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ボールガイドブシュ(ノック穴付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
9
6.6
9
11
14
18
寸法B(mm)
48
44
48
58
75
90
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938231
品番
OABP25
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
84
寸法B(mm)
48
公差D(mm)
+0.0050
寸法D(mm)
31
寸法H1(mm)
50
ポスト径PD(Φmm)
25
寸法T(mm)
20
寸法a(mm)
66
寸法a1(mm)
33
寸法b(mm)
30
寸法b1(mm)
15
寸法d(mm)
9
寸法e(Φmm)
8
寸法l(mm)
66
仕様
ノック穴付
材質
(本体)FC250、(内蔵ブシュ)材質SUJ2<硬度58HRC~>
公差(mm)
(Ll)±0.010、(e)+0.015