曜日別特売
OABP38 ボールガイドブシュ(ノック穴付) タカノ 89938256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OABP38 ボールガイドブシュ(ノック穴付) タカノ 89938256
OABP38 ボールガイドブシュ(ノック穴付) タカノ 89938256

ボールガイドブシュ(ノック穴付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(mm)11
寸法B(mm)75
内容量1個注文コード89938256品番OABP38
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)130寸法B(mm)75公差D(mm)+0.0050寸法D(mm)48寸法H1(mm)70ポスト径PD(Φmm)38寸法T(mm)25寸法a(mm)100寸法a1(mm)50寸法b(mm)44寸法b1(mm)22寸法d(mm)11寸法e(Φmm)10寸法l(mm)100仕様ノック穴付材質(本体)FC250、(内蔵ブシュ)材質SUJ2<硬度58HRC~>公差(mm)(Ll)±0.010、(e)+0.015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする