※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ボールガイドブシュ(ノック穴付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
18
6.6
9
11
14
18
寸法B(mm)
120
44
48
58
75
90
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938274
品番
OABP60
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
120
公差D(mm)
+0.0050
寸法D(mm)
70
寸法H1(mm)
100
ポスト径PD(Φmm)
60
寸法T(mm)
30
寸法a(mm)
150
寸法a1(mm)
75
寸法b(mm)
80
寸法b1(mm)
40
寸法d(mm)
18
寸法e(Φmm)
13
寸法l(mm)
150
仕様
ノック穴付
材質
(本体)FC250、(内蔵ブシュ)材質SUJ2<硬度58HRC~>
公差(mm)
(Ll)±0.015、(e)+0.018