曜日別特売
OBS20-50 ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノ 89938396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OBS20-50 ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノ 89938396
OBS20-50 ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノ 89938396

ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法l(mm)50
ポスト径PD(Φmm)20
内容量1個注文コード89938396品番OBS20-50
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質A5052S寸法D(Φmm)25.5寸法D1(Φmm)20.5寸法l(mm)50寸法d(Φmm)3ポスト径PD(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89938414
2016-08-22
用途: 金型保全に使用
製造業

金型保全に使用しましたが、作動性も良く非常に満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする