※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法l(mm)
50
50
60
70
90
100
ポスト径PD(Φmm)
25
20
25
32
38
50
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938405
品番
OBS25-50
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
A5052S
寸法D(Φmm)
30.5
寸法D1(Φmm)
25.5
寸法l(mm)
50
寸法d(Φmm)
3
ポスト径PD(Φmm)
25