曜日別特売
OBS32-60 ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノ 89938414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OBS32-60 ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノ 89938414
OBS32-60 ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノ 89938414

ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法l(mm)60
ポスト径PD(Φmm)32
内容量1個注文コード89938414品番OBS32-60
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質A5052S寸法D(Φmm)39.5寸法D1(Φmm)32.5寸法l(mm)60寸法d(Φmm)4ポスト径PD(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89938414
2016-08-22
用途: 金型保全に使用
製造業

金型保全に使用しましたが、作動性も良く非常に満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする