※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法l(mm)
90
50
60
70
90
100
ポスト径PD(Φmm)
50
20
25
32
38
50
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938432
品番
OBS50-90
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
A5052S
寸法D(Φmm)
59.5
寸法D1(Φmm)
50.5
寸法l(mm)
90
寸法d(Φmm)
5
ポスト径PD(Φmm)
50