※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストックブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89942002
品番
FSBLA38-10-R
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
ポスト径PD・寸法H2
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H2(mm)
10
ポスト径PD(Φmm)
38
寸法r1(Φmm)
24.5
寸法r2(Φmm)
36
色
レッド
材質
SS400