502841 フラットマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 89949657

502841 フラットマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 89949657
502841 フラットマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 89949657

フラットマーカーランプ取付ステー L型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプL型 1個付用
内容量1個注文コード89949657品番502841
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!

幅(mm)67高さ(mm)30厚さ(mm)1.5長さ(mm)80材質ステンレス適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカータイプL型 1個付用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05385792
2021-09-05
用途: このステーに配線を束ねてとしています。

このステーを2枚向かい合わせに台に固定して間に配線を束ねて固定しました。思い通りに束ねることが出来ました。

対象商品 : 89949657
2020-07-08
用途: サイドマーカー用に使用しました
堺商運株式会社

迅速な対応で梱包もしっかりしていて商品もいい感じです。

対象商品 : 89949657
2015-12-23
用途: 営業用トラックのサイドマーカー取り付けよう
有限会社 山田設備

品質は抜群です。

対象商品 : 89949657
2015-10-21
用途: トラックのマーカー取り付けに
lowplanet自動車・二輪車・自転車関連業

結構良かったです。まさかJETの製品だとは...。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする