506182 スカルハンドルスピンナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 89949693

スカルハンドルスピンナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード89949693品番506182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シフトノブでおなじみのスカルシリーズにハンドルスピンナーがラインナップ!!ベアリングの採用で操作もスムーズです。ハンドルグリップ外径26~32mmくらいの車両に取付け出来ます。

用途
内装パーツ
ブラック全長(mm)110材質本体/樹脂、金具/スチール付属品取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚幅(mm)52質量(g)約330奥行(mm)71適合径(Φmm)26~32
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする