JET INOUE(ジェットイノウエ)
スカルハンドルスピンナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ワインレッド
ブラック
ワインレッド
グリーン
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89949702
品番
506183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
シフトノブでおなじみのスカルシリーズにハンドルスピンナーがラインナップ!!ベアリングの採用で操作もスムーズです。ハンドルグリップ外径26~32mmくらいの車両に取付け出来ます。
用途
内装パーツ
色
ワインレッド
全長(mm)
110
材質
本体/樹脂、金具/スチール
付属品
取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
幅(mm)
52
質量(g)
約330
奥行(mm)
71
適合径(Φmm)
26~32
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい。