曜日別特売
506203 ハンドルスピンナー 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 89949806

ハンドルスピンナー 楕円型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
木目調
内容量1個注文コード89949806品番506203
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。

用途内装パーツ木目調材質アクリル/アルミ付属品取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚寸法(Φ×mm)55×60※グリップ部適合径(Φmm)26~32
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89949781
2023-10-09
用途: 車のハンドル
小野鉄工所製造業

注文画面の表示の写真はパールホワイトですが、黒色でお願いします。

対象商品 : 89949806
2021-12-15
用途: 自分の車
その他業種

右左折車庫入れ時にとても便利です。おすすめの商品だと思います。

対象商品 : 89949781
2019-08-29
用途: 大型トラックに付けて使用しています。
運輸・通信業

スピナーをつけた上にハンドルカバーもつけれましたので良かったです。ベアリング付きなので軽くていいです!

1が参考にしています
対象商品 : 89949781
2019-05-18
用途: トレーラーのハンドルに取付け
サービス業

良いと思う。サイズは玉子と同じで、白を選んだから、ハンドルに玉子がついてるみたいです。グリーンのハンドルカバーに似合います。

対象商品 : 89949781
2018-10-18
用途: 車のハンドルに

取り付けも簡単に出来て車の色と同じなのでとても満足です。

対象商品 : 89949806
2018-05-01
用途: 自動車運転(車庫入れなど)

以前から中華製の安物を使っていましたが、剛性が全然違います。早くこちらを購入しておけば良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする