JET INOUE(ジェットイノウエ)
ダイヤカット泡ハンドルスピンナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クリアー
パープル
ブルー
クリアー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89949833
品番
506213
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途
内装パーツ
色
クリアー
材質
アクリル
付属品
取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
寸法(Φ×mm)
55×70※グリップ部
適合径(Φmm)
26~32
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい。