曜日別特売
506287 ハンドルスピンナー用取付けバンド JET INOUE(ジェットイノウエ) 89949955

ハンドルスピンナー用取付けバンド

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード89949955品番506287
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドルスピンナー用取付け金具を従来のペンチタイプよりバンド式にリニューアルし、より確実に固定できるように改善しました。今までの発売したJET製のスピンナーも本製品に交換出来ます。パッキン2枚、固定ボルトが付属されています。

用途内装パーツクロームメッキ材質アルミ付属品取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚適合径(Φmm)26~32
注意
※本製品が使用出来るハンドルグリップ直径は、目安で28mm~32mmの純正ハンドルです。
※付属のパッキンでは調整出来ないハンドルも御座います。
バンドの性質上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89949955
2022-07-16
用途: ハンドル
建設業・工事業

以前も使用していましたが、中の部分が壊れてしまい再購入しました!

対象商品 : 89949955
2022-05-06
用途: 運転時
運輸・通信業

以前使用していたものが割れてしまい購入しましたが作りが厚く期待できそうです。

対象商品 : 89949955
2017-03-17
用途: スピンナーの取付け部の交換

今まで使用していたのは、取付け部がプラスチックで軋みがあったので、スチール製に交換しようと思ったのですが、ネジ穴の径とスピンナーのボルト径が合わずに使えなかった。JET製ならどれでも合うのかと思っていたのに...

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 89949955
2015-04-17
用途: トラックでハンドル切る時

がっちりしてるし、作りも良いです good!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする