506372 口径変換アダプター JET INOUE(ジェットイノウエ) 89949973

口径変換アダプター

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(mm)ノブ側:12×1.75/レバー側:10×1.25
ノブ側:12×1.75/レバー側:10×1.25
ノブ側:12×1.25/レバー側:10×1.25
ノブ側:10×1.25/レバー側:12×1.25
ノブ側:12×1.75/レバー側:12×1.25
ノブ側:10×1.25/レバー側:12×1.75
ノブ側:12×1.25/レバー側:12×1.75
ノブ側:12×1.25/レバー側:8×1.25
ノブ側:12×1.25/レバー側:10×1.5
内容量1個注文コード89949973品番506372
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。

用途
内装パーツ
クロームメッキ全長(mm)40(ネジ部長さ17)口径(mm)ノブ側:12×1.75/レバー側:10×1.25材質真鍮
注意
お持ちのノブとお車レバーのネジをご確認の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: UNF1/2,20山とM12×1.25は互換がある
株式会社ライトエンジ

UNF1/2,20山とM12×1.25は互換があるので、この変換アダプターを使っている。

対象商品 : 89950034
2025-02-19
用途: 自家用車のシフトフィール改善
卸売・小売業

ホンダ車のマニュアルシフトノブを変更する為に購入しましたが、必要最低限の大きさで出来上がりがスマートです。

1が参考にしています
対象商品 : 89950016
2023-08-16
用途: ピッチ変換
サービス業

シフトノブのピッチは1.25mmが多いのか?1.5mmからの変換で使っています。スパナは17mmです。

対象商品 : 89949982
2023-01-04
用途: サンバートラックのシフトノブ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

ネジサイズ(ネジピッチ含む)が豊富で、地元のDIY店では無いサイズも揃っており非常に助かりました。配送も割と早くモノタロウさまさまです。
ただ、物によっては商品代より配送料が高くつ物があるのでちょっと注文に悩みます。

2が参考にしています
対象商品 : 89949964
2022-02-05
用途: シフトノブ交換
その他業種

ジムニーJB64のシフトノブ交換に使用しました。
レビューが少ないので書きますが、JB64のシフトピッチは10×1.25なのでレバー側を10×1.25を購入すればすぐに装着できます。
いい買い物ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 89950025
2021-09-08
用途: シフトレバー
製造業

シフトレバーに伴う口径変換があってこそ良い品質でかなりお気に入りです。

対象商品 : 89950034
2019-12-14
用途: プレス工具(自作)でサイズ違いのネジを使用

必要強度が保てており十分に利用でき満足ました。。。

1が参考にしています
対象商品 : 89950007
2021-04-18
用途: シフトノブ交換
教育・研究機関

以前、シフトノブを交換したのですが、ノブに付属しているアダプターとシフトノブエクステンションが外れず困っていました。モノタロウでこの商品を見つけ、シフトノブ側10x1.25、シフトレバー側12x1.75を購入。ノブに付属の10サイズのアダプターを取り付けて、この商品を使ってシフトレバーに取り付けました。商品本体の長さもちょうど良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする