506381 いすゞクラッチフリー車用シフトノブアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ) 89950043

いすゞクラッチフリー車用シフトノブアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89950043品番506381
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

いすゞ2t~大型クラッチフリー車用シフトノブアダプター
取付け出来るシフトノブ口径サイズを一種類の12X1.25に設定しました。
ノブ固定用ナット付き。

用途
内装パーツ
主な適合車種いすゞ2t~大型クラッチフリー車材質ステンレス装着可能径(mm)12X1.25
注意
※イスズの口径サイズは2tエルフ10×1.25、4t・大型12×1.75です。お使いのシフトノブサイズをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89950043
2021-03-28
用途: シフトノブ交換
建設業・工事業

クラッチフリー車には欠かせない商品です。
良いも悪いもこの商品が無いと交換できないです。

対象商品 : 89950043
2020-08-04
用途: NEWエルフクラッチフリー車
カスタムショップ舞太郎

シフトノブ交換不可能かと思ったらこんなパーツが。
必然的に長くなります。またクランクが別途必要です(ハンドルにシフトノブが当たります)。

2018-11-07
用途: トラックのシフトをつけるため
フロンティア住設建設業・工事業

ISUZUクラッチフリー、シフトノブ変換に最適です
変換後のネジ山が12㎜になるので注意です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする