593442 洗車ブラシ用ハンドル 3.3M伸縮通水タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 89950752

洗車ブラシ用ハンドル 3.3M伸縮通水タイプ

(17件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量1個注文コード89950752品番593442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

長さを変える事が出来る伸縮通水タイプのアルミハンドルです!!
トラックやバスなど背の高い所にもらくらく届きます。
水道ホースをハンドルエンドに挿し込む事でブラシヘッドから水を出す事が出来ます!!

適合用途洗車仕様通水あり適合ブラシ:593405、593431、593432、593433寸法(mm)1380~最大3300材質(柄部)アルミ機能通水OFF-LOW-HI機能付き危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-30
用途: バスの洗車
マルイ観光バス株式会社

ワンタッチで水道に繋げられるようにして欲しい。
タカギのワンタッチコネクタ。

対象商品 : 89950752
2019-10-09
用途: カーポートの清掃 高所の窓など。
建設業・工事業

アルミに肉厚がないと伸ばしたときに変形してしまうのでこれ位の重量はイメージしてました。これなら力を入れて洗えると思うので満足しています。
ブラシやスポンジの取り換えにマイクロファイバーとか※ふき取り用、コーティング・WAX用のヘッドもあると良いかも。

対象商品 : 89950752
2019-09-28
用途: 車高3mの車用洗車時

2カ所のグリップが持ちやすく、重さもそれほど苦にならない。しっかりとしていて丈夫なので使いやすい。

対象商品 : 89950752
2019-06-11
用途: 大型トラックの洗車

PBの洗車ブラシが柄のつなぎの部分からすぐ折れてしまうのに比べて、こちらは長持ちしました。

対象商品 : 89950752
2019-01-04
用途: トラックの洗車
運輸・通信業

長さがあるので、高い所まで洗えるので良いです。短くなるので、これひとつあれば、便利です。

対象商品 : 89950752
2019-04-10
用途: 外壁掃除用
卸売・小売業

機能的で扱いやすいです。重量はそこそこありますが、この距離の伸縮タイプなら妥当でしょう。

対象商品 : 89950752
2017-05-11
用途: 太陽光パネルの洗浄用
ウッドベルファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシと一緒に購入、まだ使用していないが、太陽光パネルは洗浄して奇麗にするとビックリする位発電するようになる…3.3Mの長さが有るが、作りがしっかりしているので良さそうです、ブラシもソフトでパネルに傷が付かずに洗浄出来そうです。先端ブラシ部分から出る水も手元で調整できるので良いです。

対象商品 : 89950752
2017-05-23
用途: 洗浄作業

手元に3段階の水量調節機能がついているので使いやすい。
スポンジのグリップが2か所にあり、しっかりと持つことができる。
また、濡れていても滑りにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする