561796 ドラゴンシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 89950996

ドラゴンシフトノブ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個口径(mm)12×1.75注文コード89950996品番561796
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

躍動感あふれる金龍!!ドラゴンノブ!!

用途
内装パーツ
クリアー全長(mm)110寸法(Φmm)44口径(mm)12×1.75主な適合車種いすゞ4t~大型車専用です材質樹脂付属品-寸法(mm)Φ44×110
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89950987
2018-04-16
用途: トラックの運転
タツミパック製造業

純正よりも長くなった事で、ギアがすんなり入りやすくなりました。正直他の車からは見えませんが、自己満足です。とても気に入っています。

対象商品 : 89950987
2017-06-07
用途: 運転時
製造業

握り具合もちょうどよく喜んでおります。
又、何かございましたら、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 89950987
2017-07-09
用途: マイカーに
製造業

思ってより商品、良かったです。
発送も早し満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする