用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
適合管外径(Φmm)15.87材質ステンレス形状ユニオン寸法L(mm)38.80寸法d(mm)12.70寸法A(mm)24.38寸法B(mm)21.84寸法l(mm)28.70二面幅H(mm)25.40適合チューブ外径D(Φmm)15.87二面幅h(mm)23.80適合チューブ外径ΦD(inch)5/8二面幅H(inch)1二面幅h(inch)15/16