用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。適合管外径(Φmm)3材質ステンレス形状ユニオン寸法L(mm)51.3寸法d(mm)2.4寸法L1(mm)31.2ドリル径(Φmm)8.3寸法A(mm)12.9寸法B(mm)15.3寸法l(mm)38.1寸法l1(mm)24.6二面幅H(mm)12適合チューブ外径D(Φmm)3パネル厚さt(mm)12.7二面幅h(mm)14二面幅h1(mm)12.7