用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。適合管外径(Φmm)25材質ステンレス形状ユニオン寸法L(mm)95.9寸法d(mm)21.8寸法L1(mm)57.5ドリル径(Φmm)33.7寸法A(mm)31.3寸法B(mm)26.5寸法l(mm)71.4寸法l1(mm)45.2二面幅H(mm)38適合チューブ外径D(Φmm)25パネル厚さt(mm)19.1二面幅h(mm)41.3二面幅h1(mm)41.3