用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。R(PT)1/8適合管外径(Φmm)7.93材質ステンレス寸法L(mm)34.03寸法d(mm)4.82寸法A(mm)16.25寸法B(mm)18.54寸法l(mm)26.67二面幅H(mm)15.87適合チューブ外径D(Φmm)7.93二面幅h(mm)14.28適合チューブ外径ΦD(inch)5/16二面幅H(inch)5/8二面幅h(inch)9/16