用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。R(PT)1適合管外径(Φmm)22.22材質ステンレス寸法L(mm)57.15寸法d(mm)18.28寸法A(mm)25.90寸法B(mm)21.84寸法l(mm)46.99二面幅H(mm)31.75適合チューブ外径D(Φmm)22.22二面幅h(mm)34.92適合チューブ外径ΦD(inch)7/8二面幅H(inch)1-1/4二面幅h(inch)1-3/8