- HDガゼットPE袋 HEIKO 89968374

- HDガゼットPE袋 HEIKO 89968374
- HDガゼットPE袋 HEIKO 89968374
- HDガゼットPE袋 HEIKO 89968374

HDガゼットPE袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)170(300)
高さ(mm)220
サイズSS
内容量1袋(50枚)注文コード89968374品番-
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ロー引き袋のように水産関連の商品を入れるのに使われます。
紐付きタイプのためフックに引っかけ、一枚ずつ取る事ができます。

サイズSS幅(mm)170(300)高さ(mm)220メーカー商品コード006662500材質HDPE厚さ(mm)0.05半透明(乳白)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする