用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
Rc(PT)3/8適合管外径(Φmm)12.7材質ステンレス形状メスランチーズ寸法L(mm)36.06寸法d(mm)10.41寸法L1(mm)22.35寸法A(mm)22.86寸法B(mm)21.84寸法l(mm)25.90二面幅H(mm)22.22適合チューブ外径D(Φmm)12.7二面幅h(mm)20.63適合チューブ外径ΦD(inch)1/2二面幅H(inch)7/8二面幅h(inch)13/16