用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
G(PF)1/8適合管外径(Φmm)3.17材質ステンレス形状メスブランチチーズ寸法L(mm)24.38寸法d(mm)2.28寸法L1(mm)19.05寸法A(mm)12.70寸法B(mm)15.24寸法l(mm)18.03二面幅H(mm)11.11適合チューブ外径D(Φmm)3.17二面幅h(mm)12.70適合チューブ外径ΦD(inch)1/8二面幅H(inch)7/16二面幅h(inch)1/2