曜日別特売
- バーガー袋 ティータイム柄 HEIKO 89969537

- バーガー袋 ティータイム柄 HEIKO 89969537
- バーガー袋 ティータイム柄 HEIKO 89969537

バーガー袋 ティータイム柄

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500枚)注文コード89969537品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。
ハンバーガーだけでなく、おにぎりやサンドイッチにも。
電子レンジOK

質量(g/枚)2.6材質純白30g/m2+PE10μ寸法(mm)180×180サイズMメーカー商品コード004738255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89969537
2022-04-24
用途: ハンバーガーを包みました。
横浜市立鴨志田中学校教育・研究機関

ペーパーの質感も良く柄も可愛くてとても良かったです。ハンバーガーの中身をたくさん入れる場合はもう少し大きい方が良いかもしれませんが、普通サイズならOKです。数の多くてお値段もリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする