曜日別特売
ワイン2本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 89969704

ワイン2本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 89969704
ワイン2本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 89969704
ワイン2本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 89969704
ワイン2本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 89969704
ワイン2本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 89969704

ブライトバッグ紙袋 ワイン用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)200
高さ(mm)365
マチ(mm)100
色紫根
内容量1パック(10枚)注文コード89969704品番ワイン2本
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。

幅(mm)
200
高さ(mm)
365
マチ(mm)
100
サイズ
フルボトル用
色
紫根
材質
(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル
坪量(g/m2)
140
メーカー商品コード
006459303

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88629721
2018-12-10
用途: 景品用
運輸・通信業

しっかりしたタイプで 重量があっても大丈夫 ただ、紐がもう少し太い方がいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする