曜日別特売
VA1C-530SBK バリューアコーA1型(片開き) 四国化成 89970666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリューアコーA1型(片開き)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
幅(mm)(全幅)5305、(開口幅)5180、(たたみ幅)550
(全幅)5305、(開口幅)5180、(たたみ幅)550
(全幅)1405、(開口幅)1280、(たたみ幅)250
(全幅)1705、(開口幅)1580、(たたみ幅)270
(全幅)2005、(開口幅)1880、(たたみ幅)290
(全幅)2305、(開口幅)2180、(たたみ幅)320
(全幅)2605、(開口幅)2480、(たたみ幅)340
(全幅)2905、(開口幅)2780、(たたみ幅)360
(全幅)3205、(開口幅)3080、(たたみ幅)390
(全幅)3505、(開口幅)3380、(たたみ幅)410
(全幅)3805、(開口幅)3680、(たたみ幅)430
(全幅)4105、(開口幅)3980、(たたみ幅)460
(全幅)4405、(開口幅)4280、(たたみ幅)480
(全幅)4705、(開口幅)4580、(たたみ幅)500
(全幅)5005、(開口幅)4880、(たたみ幅)520
(全幅)5605、(開口幅)5480、(たたみ幅)570
ブラックつや消し
内容量1セット注文コード89970666品番VA1C-530SBK
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。
確実にロックできるツインラッチ。
中間落し棒を標準装備。

シリーズバリューアコー付属品鍵2本付仕様自在キャスター、独立調整材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)幅(mm)(全幅)5305、(開口幅)5180、(たたみ幅)550ブラックつや消し高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(片開き)キャスター数3簡易錠落し棒数3パンタ数17
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89970745
2026-01-07
用途: 外構
サービス業

大きいし手に負えるかしんぱいになったものの、設置もスムーズ使い勝手も良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする