※写真は片開きです
四国化成
バリューアコーA1型(両開き)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
落し棒数
2
色
ステンカラー
注文コード
89970833
品番
VA1C-270WSC
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
落し棒数・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。
確実にロックできるツインラッチ。
中間落し棒を標準装備。
シリーズ
バリューアコー
付属品
鍵2本付
仕様
自在キャスター、独立調整、両開対応
材質
アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
幅(mm)
(全幅)2705、(開口幅)2560、(たたみ幅)250×2
色
ステンカラー
高さ(mm)
1250
タイプ
キャスタータイプ(両開き)
キャスター数
2
鍵
簡易錠
落し棒数
2
パンタ数
4×2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000