曜日別特売
CD2C-465SSC クレディアコー2型(キャスタータイプ・片開き) 四国化成 89971183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレディアコー2型(キャスタータイプ・片開き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
幅(mm)(全幅)4650、(開口幅)4540、(たたみ幅)530
(全幅)4650、(開口幅)4540、(たたみ幅)530
(全幅)1290、(開口幅)1180、(たたみ幅)230
(全幅)1710、(開口幅)1600、(たたみ幅)270
(全幅)2130、(開口幅)2020、(たたみ幅)310
(全幅)2550、(開口幅)2440、(たたみ幅)340
(全幅)2970、(開口幅)2860、(たたみ幅)380
(全幅)3390、(開口幅)3280、(たたみ幅)420
(全幅)3810、(開口幅)3700、(たたみ幅)460
(全幅)4230、(開口幅)4120、(たたみ幅)500
(全幅)5070、(開口幅)4960、(たたみ幅)570
(全幅)5490、(開口幅)5380、(たたみ幅)610
(全幅)5910、(開口幅)5800、(たたみ幅)650
(全幅)6330、(開口幅)6220、(たたみ幅)690
ステンカラー
内容量1セット注文コード89971183品番CD2C-465SSC
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。

シリーズクレディーアコー付属品鍵3本付仕様自在キャスター、独立調整、オートストッパー/1材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)幅(mm)(全幅)4650、(開口幅)4540、(たたみ幅)530ステンカラー高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(片開き)キャスター数4シリンダー錠落し棒数1パンタ数21
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする