曜日別特売

クレディアコー2型(レールタイプ・片開き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
幅(mm)(全幅)4200、(開口幅)3580、(たたみ幅)570
(全幅)4200、(開口幅)3580、(たたみ幅)570
(全幅)1250、(開口幅)900、(たたみ幅)300
(全幅)1700、(開口幅)1310、(たたみ幅)340
(全幅)2100、(開口幅)1670、(たたみ幅)380
(全幅)2550、(開口幅)2090、(たたみ幅)410
(全幅)2950、(開口幅)2450、(たたみ幅)450
(全幅)3350、(開口幅)2810、(たたみ幅)490
(全幅)3800、(開口幅)3220、(たたみ幅)530
(全幅)4650、(開口幅)4000、(たたみ幅)600
(全幅)5050、(開口幅)4360、(たたみ幅)640
(全幅)5450、(開口幅)4720、(たたみ幅)680
(全幅)5900、(開口幅)5130、(たたみ幅)720
(全幅)6300、(開口幅)5490、(たたみ幅)760
ブロンズ
内容量1セット注文コード89973326品番CD2M-420SBZ
参考基準価格(税別)¥357,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。

シリーズクレディーアコー付属品鍵3本付仕様フラットレール材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)幅(mm)(全幅)4200、(開口幅)3580、(たたみ幅)570ブロンズ高さ(mm)1050タイプレールタイプ(片開き)車輪4シリンダー錠パンタ数19
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする