曜日別特売
SSTS13-100 スプールストッパ タカノ 89975365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSTS13-100 スプールストッパ タカノ 89975365
SSTS13-100 スプールストッパ タカノ 89975365

スプールストッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)13
全長L(mm)100
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
110
120
10
130
140
150
160
170
180
200
内容量1個注文コード89975365品番SSTS13-100
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
公差D(mm)-0.032、-0.075寸法H(mm)18寸法K(mm)8寸法T(mm)5寸法b(mm)15寸法dk(mm)13軸径D(Φmm)13全長L(mm)100材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43付属六角穴付きボルトM8-120ねじ部(M-P)8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする