※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
スプリングガイドピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径D(Φmm)
8
6
10
12
14
16
20
23
26
28
31
36
全長L(mm)
50
18
20
30
40
50
12
23
80
100
28
60
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89976266
品番
SGR8-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法B(mm)
2.5
寸法H(mm)
3
寸法S(mm)
3
寸法l1(mm)
8
軸径D(Φmm)
8
軸径D1(Φmm)
5.5
全長L(mm)
50
適合
軽少荷重用/Φ16、Φ18、軽・中・重・極重荷重用/Φ16、Φ18
材質
(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
ねじ部
M3×P0.5