※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGR28-30 スプリングガイドピン タカノ 89976634 SGR28-30 スプリングガイドピン タカノ 89976634

スプリングガイドピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89976634 品番 SGR28-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
寸法B(mm)10 寸法H(mm)12 寸法S(mm)12 寸法l1(mm)22 軸径D(Φmm)28 軸径D1(Φmm)18 全長L(mm)30 適合軽少荷重用/-、軽・中・重・極重荷重用/Φ60 材質(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400 ねじ部M12×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする