曜日別特売
ZGR28-120 スプリングガイドピン(ロングタイプ) タカノ 89976801

 

ZGR28-120 スプリングガイドピン(ロングタイプ) タカノ 89976801
ZGR28-120 スプリングガイドピン(ロングタイプ) タカノ 89976801

スプリングガイドピン(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)28
全長L(mm)120
内容量1個注文コード89976801品番ZGR28-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400軸径D(Φmm)28全長L(mm)120寸法d(mm)23軸径D1(Φmm)18寸法B(mm)10ねじ部M12×P1.75寸法H(mm)12寸法l1(mm)22適合軽少荷重用/-、軽少・軽・中・重・極重荷重用/Φ60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする