タカノ
スプリングガイドピン(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
36
19
20
23
26
28
31
36
全長L(mm)
120
100
120
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89976844
品番
ZGR36-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
軸径D(Φmm)
36
全長L(mm)
120
寸法d(mm)
30
軸径D1(Φmm)
18
寸法B(mm)
10
ねじ部
M12×P1.75
寸法H(mm)
12
寸法l1(mm)
22
適合
軽少荷重用/Φ70、軽少・軽・中・重・極重荷重用/Φ70