タカノ
スプリングガイドピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
7
7
8
9
10
11
12.5
13.5
15
16
17.5
19
20
22
25
27.5
30
33
全長L(mm)
45
45
45
30
35
20
25
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
125
120
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
全410種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89976905
品番
TGA7-45
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4
寸法F(mm)
8
寸法H(mm)
3
寸法R(mm)
1
寸法T(mm)
3
寸法b(mm)
3
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
7
軸径D(Φmm)
7
全長L(mm)
45
適合
(コイルスプリング)F/Φ14、L・M・H・B/Φ14
材質
S45C、表面処理四三酸化鉄被膜
硬度
20~25
ねじ部
M4-P0.7