TGA9-55 スプリングガイドピン タカノ 89977063

 

TGA9-55 スプリングガイドピン タカノ 89977063
TGA9-55 スプリングガイドピン タカノ 89977063

スプリングガイドピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)9
全長L(mm)55
55
30
35
45
20
25
40
50
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
125
120
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
内容量1個注文コード89977063品番TGA9-55
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
寸法B(mm)6寸法F(mm)8寸法H(mm)3寸法R(mm)1.5寸法T(mm)4寸法b(mm)4寸法d(mm)8寸法l(mm)8軸径D(Φmm)9全長L(mm)55適合(コイルスプリング)F/Φ18、L・M・H・B/Φ18材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25ねじ部M5-P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする